text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Facom 100nm


Položka č. 3J722150
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 1000
Celková dĺžka (mm) 437
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Uťahovací moment (Nm) ['20', '100']
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 1000
Celková dĺžka (mm) 437
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Uťahovací moment (Nm) ['20', '100']
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 1
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 2
So stupnicou Nie
Značka Facom
Type Torque Wrench Removable Ratchet

Čísla materiálu

Položka č. 3J722150
EAN 3148516936103
UBB 500637464453
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu S.306A100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.