text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Facom 100nm

Položka č. 2G102185
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 1000
Celková dĺžka (mm) 437
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 1000
Celková dĺžka (mm) 437
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Uťahovací moment (Nm) ['20', '100']
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 1
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 2
So stupnicou Nie
Značka Facom
HS kód 82042000
Type Torque Wrench

Popis

Factory accuracy: ± 2% except: - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). Reliability of mechanism: 50 000 cycles (wrenches up to 200 N.m). Use possible with accessories: - End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. - Diameter: 30 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box.

Čísla materiálu

Položka č. 2G102185
EAN 3148516936011
UBB 500637462887
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu S.306-100D
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.