text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Facom 100nm

Položka č. 1F646247
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 880
Celková dĺžka (mm) 399
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 880
Celková dĺžka (mm) 399
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Uťahovací moment (Nm) ['20', '100']
Veľkosť pripojenia (mm) 9
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
So stupnicou Nie
Značka Facom
Type Torque Wrench

Popis

Accuracy: ± 4 %. Proven reliability: 100,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. Wrenches which can be preset and used in tightening and untightening. Torque adjustment with a key using a control bench, see range of torque controllers. Knurled metal handle. Numbered wrenches supplied in plastic protection tube.

Čísla materiálu

Položka č. 1F646247
EAN 3148516935052
UBB 500637462218
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu S.248-100D
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.