text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Facom 100nm 3/8

Položka č. 9X313520
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 950
Celková dĺžka (mm) 440
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 950
Celková dĺžka (mm) 440
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Uťahovací moment (Nm) ['2', '10']
Veľkosť pripojenia (mm) 9.525
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 0.5
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 6
So stupnicou Nie
Značka Facom
Type Torque Wrench Square Drive

Popis

Accuracy: ± 6% value displayed. R.203A wrench, graduated in N.m. J.203A - S.203A wrenches, graduated in daN.m. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.

Čísla materiálu

Položka č. 9X313520
EAN 3148515035555
UBB 500637450098
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu J.203A
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.