text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentové kľúče FACOM S.209-100D


Položka č. 0K866678
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 920
Celková dĺžka (mm) 396
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
So signálnym tónom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 920
Celková dĺžka (mm) 396
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
So signálnym tónom Nie
Uťahovací moment (Nm) 20 - 100
Korekčná konzistentná veličina Nie
Delenie stupnice presnosti (Nm) 1
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Type Click Wrench No Head

Čísla materiálu

Položka č. 0K866678
EAN 3662424106101
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu S.209-100D
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.