Momentové nástroje
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
8A862618
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
Momentové kľúče FACOM 3/8'' 10-50NM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8A862618
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
780
Celková dĺžka (mm)
337
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
So signálnym tónom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
780
Celková dĺžka (mm)
337
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
So signálnym tónom
Nie
Uťahovací moment (Nm)
10 - 50
Korekčná konzistentná veličina
Nie
Delenie stupnice presnosti (Nm)
0.5
Vhodné na predĺženie
Nie
S predĺžením
Nie
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
4
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Type
Click Wrench Fixed Head
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8A862618
EAN
3662424106057
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
J.209-50PB