text.skipToContent text.skipToNavigation

Molykote Cu 7439 plus Mazacia pasta Copper Can 1000gr


Good pressure resistance Very adhesive and resistant against water wash-out Good corrosion protection Low evaporation No drop point Temperature Range: From -30 to +300°C as a paste, up to +650°C as a dry solid lubricant

Položka č. 8A357456
Dizajn Montážna pasta na trubky
Balenie Iné
Materiál Minerálny olej
Pevný Áno
Čistá hmotnosť (g) 1000
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Montážna pasta na trubky
Balenie Iné
Materiál Minerálny olej
Pevný Áno
Čistá hmotnosť (g) 1000
Kvapalina Nie
Značka Molykote
Model CU-7439 Plus Paste V1
Type Lubricant Paste

Popis

Good pressure resistance Very adhesive and resistant against water wash-out Good corrosion protection Low evaporation No drop point Temperature Range: From -30 to +300°C as a paste, up to +650°C as a dry solid lubricant

Čísla materiálu

Položka č. 8A357456
UBB 500716546725
UNSPSC 31201602
Číslo materiálu výrobcu 0000151_BL1K
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.