text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitutoyo Vernierov kaliber 500-151-30


Rozsah měření: 0-150 mm Přesnost: ≤ 200 mm: ±0,02 mm 200 mm: ±0,03 mm(bez kvantizační chyby) ORIGIN (ABS nulování): Ano NULOVÁNÍ / ABS přepínání: Ano ZAP/VYP: Ano Funkce: S posuvovým kolečkem Palcové-Metrické: Metrické Hloubkoměr: Plochý Číslicový krok: 0,01 mm Výstup dat: Ano L: 233 mm A: 40 mm B: 21 mm C: 16.5 mm D: 16 mm Displej: LCD, výška číslic: 9 mm Dodává se: V pouzdře, včetně 1 baterie Hmotnost: 164 g

Položka č. M5200.000.151
Dĺžka (mm) 233
Digitálna indikácia Áno
Rozmer hĺbky Áno
Presnosť (mm) 0.03
Rozsah merania (mm) 0 - 150
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 233
Digitálna indikácia Áno
Rozmer hĺbky Áno
Presnosť (mm) 0.03
Rozsah merania (mm) 0 - 150
Metrické delenie Áno
Cisárske delenie Áno
Typ jemného nastavenia Šmykľavka
Značka Mitutoyo
Váha kusu (g) 168
Type Digital Caliper

Čísla materiálu

Položka č. M5200.000.151
EAN 4946368667850
UBB 500620312453
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 500-151-30
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.