text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitutoyo Vernierov kaliber 316 0-150mm


Rozsah měření: 0-150 mm/0-6" Přesnost: Refer to the list of specifications Přesnost: ±0,05 mm/0.002" Funkce: Dělení stupnice: 0,05 mm-1/128" Palcové-Metrické: Metrické/Palcové Hloubkoměr: Plochý L: 229 mm A: 40 mm B: 21 mm C: 17 mm D: 16 mm Dodává se: In soft case Hmotnost: 145 g

Položka č. M5205.530.316
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 229
Rozmer hĺbky Áno
Presnosť (mm) 0.05
Rozsah merania (mm) 0 - 150
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 229
Rozmer hĺbky Áno
Presnosť (mm) 0.05
Rozsah merania (mm) 0 - 150
Metrické delenie Áno
Cisárske delenie Áno
Typ jemného nastavenia Šmykľavka
Značka Mitutoyo
Váha kusu (g) 367.1
Type Vernier Caliper with Thread Table

Čísla materiálu

Položka č. M5205.530.316
EAN 4946368110387
UBB 240195240991
UNSPSC 27111806
Číslo materiálu výrobcu 530-316
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.