text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitutoyo Vernier caliper 500-182-21


Rozsah měření: 0-200 mm Přesnost: ≤ 200 mm: ±0,02 mm 200 mm: ±0,03 mm(bez kvantizační chyby) ORIGIN (ABS nulování): Ano NULOVÁNÍ / ABS přepínání: Ano ZAP/VYP: Ano Funkce: Bez posuvového kolečka Palcové-Metrické: Metrické Hloubkoměr: Plochý Číslicový krok: 0,01 mm L: 290 mm A: 50 mm B: 24.5 mm C: 20 mm D: 16 mm Displej: LCD, výška číslic: 9 mm Dodává se: V pouzdře, včetně 1 baterie Hmotnost: 194 g

Položka č. M5200.500.182
Dĺžka (mm) 290
Digitálna indikácia Áno
Rozmer hĺbky Áno
Presnosť (mm) 0.03
Rozsah merania (mm) 0 - 200
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 290
Digitálna indikácia Áno
Rozmer hĺbky Áno
Presnosť (mm) 0.03
Rozsah merania (mm) 0 - 200
Metrické delenie Áno
Cisárske delenie Áno
Typ jemného nastavenia Šmykľavka
Značka Mitutoyo
Váha kusu (g) 198
Type Digimatic Caliper

Čísla materiálu

Položka č. M5200.500.182
EAN 4946368667737
UBB 500502240673
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 500-182-30
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.