text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitutoyo Vernierov kaliber 104 0-150 mm


Rozsah měření: 0-150 mm/0-6" Přesnost: Refer to the list of specifications Přesnost: ±0,05 mm/0.002" Funkce: Dělení stupnice: 0,05 mm-1/128" Palcové-Metrické: Metrické/Palcové Hloubkoměr: Plochý Posuvná měřítka s aretačním šroubkem nahoře: Ano L: 229 mm A: 40 mm B: 21 mm C: 17 mm D: 16 mm Dodává se: In soft case Hmotnost: 143 g

Položka č. M5205.530.104
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 229
Rozmer hĺbky Áno
Presnosť (mm) 0.05
Rozsah merania (mm) 0 - 150
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 229
Rozmer hĺbky Áno
Presnosť (mm) 0.05
Rozsah merania (mm) 0 - 150
Metrické delenie Áno
Cisárske delenie Áno
Typ jemného nastavenia Šmykľavka
Značka Mitutoyo
Váha kusu (g) 202
Type Vernier Caliper

Čísla materiálu

Položka č. M5205.530.104
EAN 4946368110165
UBB 240195030103
UNSPSC 27111806
Číslo materiálu výrobcu 530-104
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.