text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Promat Mini spiral flute router bit nominal diameter 4.5 mm HSS-Co8


Položka č. 1P620896
Dizajn Špirálová fréza
Celková dĺžka (mm) 38
Priemer šachty (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 7
Počet zubov 3
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Špirálová fréza
Celková dĺžka (mm) 38
Priemer šachty (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 7
Počet zubov 3
Rezný materiál Iné
Smer rezania Pravý
Vhodný na ponorný router Áno
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 4.5
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 1P620896
EAN 4015448920403
UBB 500581156899
UNSPSC 27112803
Číslo materiálu výrobcu 4000866010
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.