text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Vystreďovací vrták 6X89MM


Položka č. 8A551075
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 9.5
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 89
Priemer vrtáka (mm) 6
Priemer šachty (mm) 9.5
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 135
Tvar stopky Iné
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Milwaukee
Type Pilot Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 8A551075
UBB 500572284346
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 49568010
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.