Vŕtacie skrutkovače
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
8C417975
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
Milwaukee Vrtací šroubovák
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8C417975
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13 - 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
38
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
38
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13 - 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
38
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
38
Max. krútiaci moment (Nm)
82
Kvalita batérie
Lithium-ions
Priemer vrtáka do dreva 3. prevodový stupeň (mm)
38
Priemer vrtáka oceľ 3. prevodový stupeň (mm)
13
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0 - 550
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
0 - 1800
Počet dodaných batérií
2
Značka
Milwaukee
HS kód
84672110
Model
M18 BLDD2-502X
Type
Cordless Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8C417975
EAN
4058546224608
UBB
500695253301
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
4933464515