text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Vrták do kovu 9 x 175 x 115 mm 5 kusov


Objednací číslo 1D610937
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 115
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Áno
Baleno po 1

Specifikace

Celková dĺžka (mm) 175
Priemer vrtáka (mm) 9
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 115
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 135
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Milwaukee
Obsah balení (ks) 10
HS kód 82075030
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 1D610937
EAN 4002395380015
UBB 500513687490
UNSPSC 20111603
Výrobní číslo položky 4932430340
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.