text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Vrták do kovu 9,5 x 125 x 81 mm


Položka č. 2E247532
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 81
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 125
Priemer vrtáka (mm) 9.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 81
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 135
Tvar stopky Zaoblená valcová
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Milwaukee
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 2E247532
EAN 4002395370252
UBB 500513683846
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 4932352366
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.