text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Vrták do kovu 8 x 117 mm 10 kusov


High speed steel rollforged metal drill bits produced according to DIN 338. Oxide coating enables quick swarf removal. Normal point shaped cutting tip with 118° angle. Type N flute normal angle. Suitable for drilling in steel, cast iron, alloyed and non-alloyed material up to 800 N/mm². . Colour: black.

Article number 2H735628
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 75
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Packed per 1

Specifications

Celková dĺžka (mm) 117
Priemer vrtáka (mm) 8
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 75
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Milwaukee
Type Drill Bit

Description

High speed steel rollforged metal drill bits produced according to DIN 338. Oxide coating enables quick swarf removal. Normal point shaped cutting tip with 118° angle. Type N flute normal angle. Suitable for drilling in steel, cast iron, alloyed and non-alloyed material up to 800 N/mm². . Colour: black.

Article numbers

Article number 2H735628
EAN 4002395330157
UBB 500513694082
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  4932363514
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.