text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Vrták do kovu 5 x 86 mm


Cikkszám 2S853066
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 52
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Celková dĺžka (mm) 86
Priemer vrtáka (mm) 5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 52
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 135
Tvar stopky Zaoblená valcová
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Milwaukee
HS kód 82075060
Type Ground Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 2S853066
EAN 4002395333240
UBB 500513673110
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 4932363264
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.