text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Vrták do kovu 5,5 x 19 x 66 mm 10 kusov


Položka č. 1Q611595
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 19
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 66
Priemer vrtáka (mm) 5.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 19
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Áno
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 135
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Milwaukee
Type Double Ended Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 1Q611595
EAN 4002395368860
UBB 500513685171
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 4932352233
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.