text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Vrták do kovu 4 x 22 x 55 mm 10 kusov


Položka č. 1J451604
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 22
Priemer (mm) 4 - 4
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 55
Priemer vrtáka (mm) 4
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 22
Priemer (mm) 4 - 4
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Celkový počet nástrojov 10
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 135
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Počet vrtákov do dreva 10
Počet vrtákov na plast 10
Počet vrtákov na oceľ 10
Značka Milwaukee
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 1J451604
EAN 4002395368600
UBB 500513688225
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 4932352207
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.