Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
7X726438
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
Milwaukee Vrták do kovu 4,8 x 18 x 62 mm 10 kusov
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7X726438
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
18
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
So stredovým vrtákom
Nie
Vhodné pre plasty
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
62
Priemer vrtáka (mm)
4.8
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
18
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
So stredovým vrtákom
Nie
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre betón
Nie
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre liatinu
Nie
Vhodné pre drevo
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Vhodné pre kameň
Nie
Vhodné pre sklo
Nie
Obojstranný vrták
Áno
Zásuvná os s plochým koncom
Nie
Rezný materiál
Iné
Uhol hrotu (°)
135
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Vhodný na prevŕtanie
Nie
S chladiacim kanálom
Nie
Vhodné pre obkladačky
Nie
Špirálový vrták
Áno
S rýchloupínacím zámkom
Nie
Značka
Milwaukee
Type
Double Ended Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7X726438
EAN
4002395368846
UBB
500513684919
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
4932352231