text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Vrták do kovu 3,5 x 70 mm 2 kusy


Položka č. 5W464529
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 39
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 70
Priemer vrtáka (mm) 3.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 39
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 135
Tvar stopky Zaoblená valcová
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Milwaukee
Type Ground Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 5W464529
EAN 4002395333165
UBB 500513672617
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 4932363256
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.