Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
9K933554
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
Milwaukee Vrták do kovu 3,2 x 65 x 36 mm 2 kusy
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9K933554
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Balenie
Prípad
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
36
Priemer (mm)
3.2 - 3.2
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
65
Priemer vrtáka (mm)
3.2
Balenie
Prípad
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
36
Priemer (mm)
3.2 - 3.2
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
So stredovým vrtákom
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre betón
Nie
Vhodné na keramiku
Nie
Celkový počet nástrojov
2
Vhodné pre liatinu
Nie
Vhodné pre drevo
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Vhodné pre kameň
Nie
Vhodné pre sklo
Nie
Obojstranný vrták
Nie
Zásuvná os s plochým koncom
Nie
Rezný materiál
Iné
Uhol hrotu (°)
135
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Vhodný na prevŕtanie
Nie
S chladiacim kanálom
Nie
Vhodné pre obkladačky
Nie
Špirálový vrták
Áno
S rýchloupínacím zámkom
Nie
Značka
Milwaukee
Type
Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9K933554
EAN
4002395370092
UBB
500513680792
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
4932352350