text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Vrták do kovu 10 x 133 mm 5 kusov


Cikkszám 1B651496
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 87
Priemer (mm) 10 - 10
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Celková dĺžka (mm) 133
Priemer vrtáka (mm) 10
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 87
Priemer (mm) 10 - 10
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Celkový počet nástrojov 5
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 135
Tvar stopky Zaoblená valcová
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Počet vrtákov na oceľ 5
Značka Milwaukee
HS kód 82075060
Type Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 1B651496
EAN 4002395347193
UBB 500513674514
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 4932373354
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.