text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Vodič zemniacej tyče 90 x 150 mm


Položka č. 9V855611
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia SDS-max
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Áno
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 150
Priemer vrtáka (mm) 90
Systém uchytenia SDS-max
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Áno
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HSS
Tvar stopky Iné
Vhodný na prevŕtanie Áno
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Milwaukee
HS kód 82075030
Type Tunnel Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 9V855611
EAN 4002395384037
UBB 500649451118
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 4932430742
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.