text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Viacúčelové vŕtačky 6,5X400


Položka č. 6H532187
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 340
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 400
Priemer vrtáka (mm) 6.5
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 340
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Áno
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Tvar stopky Iné
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Áno
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 6H532187
EAN 4058546287306
UBB 500582767546
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 4932471102
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.