text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Viacúčelové vŕtačky 5,5X150


Položka č. 8Z008681
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 90
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 150
Priemer vrtáka (mm) 5.5
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 90
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Áno
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Tvar stopky Iné
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Áno
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 8Z008681
EAN 4058546287238
UBB 500718051914
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 4932471095
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.