text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Vŕtanie na perá a ostrie 13 x 151 mm


Položka č. 7S317307
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 10
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 96
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 151
Priemer vrtáka (mm) 13
Priemer šachty (mm) 10
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 96
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Tvar stopky Zaoblená valcová
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Milwaukee
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 7S317307
EAN 4002395331406
UBB 500513756600
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 4932363661
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.