Akumulátorové náradie
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
0V027176
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
MILWAUKEE Vŕtacie skrutkovače CRAD2-0X
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0V027176
Menovité napätie (V)
18
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
4.1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13 - 13
Max. krútiaci moment (Nm)
30
Priemer vŕtania do ocele (mm)
12.7
Priemer vŕtania do dreva (mm)
102
Značka
Milwaukee
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
4.1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13 - 13
Max. krútiaci moment (Nm)
30
Priemer vŕtania do ocele (mm)
12.7
Priemer vŕtania do dreva (mm)
102
Značka
Milwaukee
Model
M18 CRAD2-0X
Type
Right Angle Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0V027176
EAN
4058546295400
UBB
500718078586
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
4933471641