text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Vŕtací stojan 4933451636


Položka č. 4K855436
Napätie (V) 18
Hmotnosť stroja (kg) 13
Max. priemer jadrového vrtáka na sucho do betónu (mm) 13
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 400 - 400
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 690 - 690
Značka Milwaukee
Type M18 FMDP-0C
Ambalat la 1

technické údaje

Napätie (V) 18
Hmotnosť stroja (kg) 13
Max. priemer jadrového vrtáka na sucho do betónu (mm) 13
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 400 - 400
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 690 - 690
Značka Milwaukee
Type M18 FMDP-0C

Čísla materiálu

Položka č. 4K855436
EAN 4002395142330
UBB 500651794215
UNSPSC 27112800
Číslo materiálu výrobcu 4933451636
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.