text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Vŕtačky HDE 13 RQX /K


Položka č. 3X074646
Menovitá spotreba energie (W) 950
Hmotnosť stroja (kg) 2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 38
Max. krútiaci moment (Nm) 94
Vloženie nástroja 1/2 x 20 palcov UNF
Ambalat la 1

technické údaje

Menovitá spotreba energie (W) 950
Hmotnosť stroja (kg) 2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 38
Max. krútiaci moment (Nm) 94
Vloženie nástroja 1/2 x 20 palcov UNF
Typ držiaka vrtáka Iné
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 0 - 850
Značka Milwaukee
HS kód 84672199
Model HDE 13 RQX KIT
Type Rotary Drill

Čísla materiálu

Položka č. 3X074646
EAN 4002395241576
UBB 500513626928
UNSPSC 23101502
Číslo materiálu výrobcu 4933428550
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.