Vŕtacie skrutkovače
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
Vŕtačky
Vŕtacie skrutkovače
0W724452
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
Milwaukee Vŕtačky HDE 10 RQX
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0W724452
Menovitá spotreba energie (W)
725
Hmotnosť stroja (kg)
1.4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5 - 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
6
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
16
Max. krútiaci moment (Nm)
30
Vloženie nástroja
3/8 x 24 palcov UNF
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitá spotreba energie (W)
725
Hmotnosť stroja (kg)
1.4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5 - 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
6
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
16
Max. krútiaci moment (Nm)
30
Vloženie nástroja
3/8 x 24 palcov UNF
Typ držiaka vrtáka
Iné
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0 - 4000
Značka
Milwaukee
Model
HDE 6 RQ
Type
Rotary Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0W724452
EAN
4002395229611
UBB
500513627009
UNSPSC
23101502
Číslo materiálu výrobcu
010150