Vŕtacie skrutkovače
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
Vŕtačky
Vŕtacie skrutkovače
8G043805
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
Milwaukee Vŕtačky DE 10 RX
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8G043805
Menovitá spotreba energie (W)
630
Hmotnosť stroja (kg)
1.6
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1 - 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
30
Max. krútiaci moment (Nm)
21
Vloženie nástroja
1/2 x 20 palcov UNF
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitá spotreba energie (W)
630
Hmotnosť stroja (kg)
1.6
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1 - 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
30
Max. krútiaci moment (Nm)
21
Vloženie nástroja
1/2 x 20 palcov UNF
Maximálne otáčky pri zaťažení 1. prevodový stupeň (1/min)
1500
Typ držiaka vrtáka
Iné
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0 - 2700
Značka
Milwaukee
Model
DE 10 RX
Type
Rotary Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8G043805
EAN
4002395235353
UBB
500513574789
UNSPSC
23101502
Číslo materiálu výrobcu
4933409211