Uhlové brúsky
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
Brúsenie & pieskovanie
Uhlové brúsky
1O790704
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
Milwaukee Uhlová brúska AGVK24-230EK
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1O790704
Dĺžka (mm)
485
Menovitá spotreba energie (W)
2400
Hmotnosť stroja (kg)
5.4
Vloženie nástroja
M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
4
Max. priemer kotúča (mm)
230
Voľnobežné otáčky (1/min)
6600 - 6600
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
485
Menovitá spotreba energie (W)
2400
Hmotnosť stroja (kg)
5.4
Vloženie nástroja
M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
4
Max. priemer kotúča (mm)
230
Voľnobežné otáčky (1/min)
6600 - 6600
Značka
Milwaukee
Model
AGVK 24-230 EK
Type
Angle Grinder
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1O790704
EAN
4002395161683
UBB
500649487351
UNSPSC
27111905
Číslo materiálu výrobcu
4933451413