text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Uhlová brúska AGV 22-230 E


Položka č. 7C211921
Dĺžka (mm) 485
Menovitá spotreba energie (W) 2200
Hmotnosť stroja (kg) 5.4
Vloženie nástroja M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 4
Max. priemer kotúča (mm) 230
Voľnobežné otáčky (1/min) 6600 - 6600
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 485
Menovitá spotreba energie (W) 2200
Hmotnosť stroja (kg) 5.4
Vloženie nástroja M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 4
Max. priemer kotúča (mm) 230
Voľnobežné otáčky (1/min) 6600 - 6600
Značka Milwaukee
Model AGV 22-230 E
Type Angle Grinder

Čísla materiálu

Položka č. 7C211921
EAN 4002395243860
UBB 500513548304
UNSPSC 27111905
Číslo materiálu výrobcu 4933431850
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.