Uhlové brúsky
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
Brúsenie & pieskovanie
Uhlové brúsky
5L500786
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
Milwaukee Uhlová brúska AGV 22-180 E
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5L500786
Dĺžka (mm)
485
Menovitá spotreba energie (W)
2200
Hmotnosť stroja (kg)
5.3
Vloženie nástroja
M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
4
Max. priemer kotúča (mm)
180
Voľnobežné otáčky (1/min)
8500 - 8500
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
485
Menovitá spotreba energie (W)
2200
Hmotnosť stroja (kg)
5.3
Vloženie nástroja
M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
4
Max. priemer kotúča (mm)
180
Voľnobežné otáčky (1/min)
8500 - 8500
Značka
Milwaukee
Model
AGV 22-180 E
Type
Angle Grinder
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5L500786
EAN
4002395243839
UBB
500513548064
UNSPSC
27111905
Číslo materiálu výrobcu
4933431820