text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Milwaukee Uhlová brúska AGV 13-125 XSPDEB


Položka č. 2F222262
Menovitá spotreba energie (W) 1250
Hmotnosť stroja (kg) 2.5
Vloženie nástroja M14
Max. priemer kotúča (mm) 125
Voľnobežné otáčky (1/min) 12000 - 12000
Značka Milwaukee
Type 4. AGV 13-125 XSPDEB
Ambalat la 1

technické údaje

Menovitá spotreba energie (W) 1250
Hmotnosť stroja (kg) 2.5
Vloženie nástroja M14
Max. priemer kotúča (mm) 125
Voľnobežné otáčky (1/min) 12000 - 12000
Značka Milwaukee
Type 4. AGV 13-125 XSPDEB

Čísla materiálu

Položka č. 2F222262
EAN 4058546229436
UBB 500581373866
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 4933464998
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.