Uhlové brúsky
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
Brúsenie & pieskovanie
Uhlové brúsky
6C866106
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
Milwaukee Uhlová brúska AG 22-230 E DIAMANTS
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6C866106
Dĺžka (mm)
485
Menovitá spotreba energie (W)
2200
Hmotnosť stroja (kg)
5.2
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
230
Voľnobežné otáčky (1/min)
6600 - 6600
Značka
Milwaukee
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
485
Menovitá spotreba energie (W)
2200
Hmotnosť stroja (kg)
5.2
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
230
Voľnobežné otáčky (1/min)
6600 - 6600
Značka
Milwaukee
Model
AG 22-230 E D-SET
Type
Angle Grinder
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6C866106
EAN
4002395000210
UBB
500513545094
UNSPSC
27111905
Číslo materiálu výrobcu
4933440300