Uhlové brúsky
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
Brúsenie & pieskovanie
Uhlové brúsky
1C756877
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
Milwaukee Uhlová brúska AG 16-125 XC /DMS
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1C756877
Menovitá spotreba energie (W)
1520
Hmotnosť stroja (kg)
2.5
Vloženie nástroja
M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
4
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
11000 - 11000
Značka
Milwaukee
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitá spotreba energie (W)
1520
Hmotnosť stroja (kg)
2.5
Vloženie nástroja
M14
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
4
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
11000 - 11000
Značka
Milwaukee
HS kód
84672951
Model
AG 16-125 XC/DMS
Type
Angle Grinder
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1C756877
EAN
4002395235827
UBB
500513544592
UNSPSC
27111905
Číslo materiálu výrobcu
4933407260