Akumulátorové náradie
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
Akumulátorové náradie
Sponkovačky a hřebíkovačky
0F671835
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
MILWAUKEE Sponkovačky a klincovačky M18 ONEFPRT-0X
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0F671835
Menovité napätie (V)
18
Šírka
63
Výška
317
Dĺžka (mm)
273
Kapacita batérie (Ah)
2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.5
Zdvih zariadenia (mm)
30
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Šírka
63
Výška
317
Dĺžka (mm)
273
Kapacita batérie (Ah)
2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.5
Zdvih zariadenia (mm)
30
Sila nastavenia (N)
20000
Počet dodaných batérií
0
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Milwaukee
Model
M18 ONEFPRT-0X
Type
Cordless Rivet Gun for 3-6.4mm Diameter
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0F671835
EAN
4058546347949
UBB
500573679353
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
4933478601