Akumulátorové náradie
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
Akumulátorové náradie
Sponkovačky a hřebíkovačky
6S481675
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
MILWAUKEE Sponkovačky a klincovačky FFNS-502C 2X5AH
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6S481675
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
5.1
Kvalita batérie
Lithium-ions
Dĺžka klinca (mm)
50 - 90
Priemer klinca (mm)
2.9 - 3.3
Kapacita zásobníka
51
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
5.1
Kvalita batérie
Lithium-ions
Dĺžka klinca (mm)
50 - 90
Priemer klinca (mm)
2.9 - 3.3
Kapacita zásobníka
51
Vhodné pre klince
Áno
Vhodné pre svorky
Nie
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Milwaukee
Model
M18 FFNS-502C
Type
Framing Nailer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6S481675
EAN
4058546344795
UBB
500718082117
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
4933478302