text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sockwave Impact Duty drážkovaný skrutkovací bit 0,6 x 4,5 mm 1/4“ Hex 25 mm


Položka č. 8M971869
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka čepele (mm) 4.5
Hrúbka čepele (mm) 0.6
Vhodné na prácu s príklepom Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 4.5
Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka čepele (mm) 4.5
Hrúbka čepele (mm) 0.6
Vhodné na prácu s príklepom Áno
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 0.25
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Žiadne
Značka Milwaukee
HS kód 82079030

Čísla materiálu

Položka č. 8M971869
EAN 4002395385638
UBB 500649463170
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 4932430901
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.