Akumulátorové náradie
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
Akumulátorové náradie
Rázové stroje
4Z607123
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
MILWAUKEE Rázové stroje M18 ONEFHIWF1D-0C
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4Z607123
Menovité napätie (V)
18
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
12.7
Max. krútiaci moment (Nm)
2576
Vloženie nástroja
Iné
Údery (1/min)
1440
Vhodné pre priemer skrutky (mm)
42 - 42
Voľnobežné otáčky (1/min)
600 - 1200
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
12.7
Max. krútiaci moment (Nm)
2576
Vloženie nástroja
Iné
Údery (1/min)
1440
Vhodné pre priemer skrutky (mm)
42 - 42
Voľnobežné otáčky (1/min)
600 - 1200
Počet dodaných batérií
0
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Milwaukee
Model
M18 ONEFHIWF1D-0C
Type
Impact Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4Z607123
EAN
4058546296544
UBB
500582285085
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
4933471755