Kmitacie píly
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
Píly & rezanie
Kmitacie píly
2P765967
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
Milwaukee Priamočiaru pílu FSPE 110 X
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2P765967
Zdvih (mm)
26
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Menovitá spotreba energie (W)
710
Hmotnosť stroja (kg)
2.5
Hĺbka rezu v dreve (mm)
120
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min)
500 - 3000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Zdvih (mm)
26
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Menovitá spotreba energie (W)
710
Hmotnosť stroja (kg)
2.5
Hĺbka rezu v dreve (mm)
120
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min)
500 - 3000
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
30
Max. hrúbka materiálu z ocele 400 N/mm² (mm)
10
Rozsah otáčania (°)
-45 - 45
Type
FSPE 110 X
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2P765967
EAN
4002395229185
UBB
500513600840
UNSPSC
27111508
Číslo materiálu výrobcu
4933357990