Vŕtacie a búracie kladivá
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
Vŕtacie a búracie kladivá
8Q060778
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
Milwaukee Príklepová vŕtačka SB 2-35 D
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8Q060778
Napätie (V)
240
Menovitá spotreba energie (W)
1010
Hmotnosť stroja (kg)
4.2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
16 - 16
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
16
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
50
Max. krútiaci moment (Nm)
57
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
240
Menovitá spotreba energie (W)
1010
Hmotnosť stroja (kg)
4.2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
16 - 16
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
16
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
50
Max. krútiaci moment (Nm)
57
Vloženie nástroja
Iné
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm)
35
Výstupný výkon (W)
505
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
4
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm)
40
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0 - 800
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
0 - 1800
Značka
Milwaukee
Model
SB 2-35 D
Type
Percussion Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8Q060778
EAN
4002395227280
UBB
500513725928
UNSPSC
23101502
Číslo materiálu výrobcu
4933380507