Búracie kladivá
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
Búracie kladivá
5E839695
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
Milwaukee Príklepová vŕtačka PLH 28 XE
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5E839695
Menovitá spotreba energie (W)
800
Hmotnosť stroja (kg)
3.6
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
4.1
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm)
13
Priemer vŕtania do mäkkého dreva (mm)
40
Priemer vŕtania do betónu s príklepovou vŕtačkou (mm)
28
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitá spotreba energie (W)
800
Hmotnosť stroja (kg)
3.6
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
4.1
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm)
13
Priemer vŕtania do mäkkého dreva (mm)
40
Priemer vŕtania do betónu s príklepovou vŕtačkou (mm)
28
Max. počet zdvihov (1/min)
4000
Voľnobežné otáčky (1/min)
0 - 1000
Značka
Milwaukee
Model
PLH 28 XE
Type
Hammer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5E839695
EAN
4002395005499
UBB
500513711233
UNSPSC
27111602
Číslo materiálu výrobcu
4933446800