text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Milwaukee Príklepová vŕtačka PLH 20


Cod Articol 9O239774
Napätie (V) 230
Menovitá spotreba energie (W) 620
Hmotnosť stroja (kg) 1.9
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 5 - 12
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 30
Ambalat la 1

Specificații

Napätie (V) 230
Menovitá spotreba energie (W) 620
Hmotnosť stroja (kg) 1.9
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 5 - 12
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 30
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm) 20
Výstupný výkon (W) 310
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 6
Max. počet zdvihov (1/min) 4400
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 0 - 3700
Vibrácie podľa EN 60745 (m/s²) 10.2
Značka Milwaukee
HS kód 84672191
Model PLH 20
Type Hammer

Numerele articolelor

Cod Articol 9O239774
EAN 4002395237531
UBB 500513711076
UNSPSC 23101502
Nr. articol producător 4933408070
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.