Búracie kladivá
Všetky kategórie
Brands
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
Búracie kladivá
4A754909
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
Milwaukee Príklepová vŕtačka PH 30 POWER X
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4A754909
Menovitá spotreba energie (W)
1030
Hmotnosť stroja (kg)
2.9
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
3.6
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm)
13
Priemer vŕtania do mäkkého dreva (mm)
40
Priemer vŕtania do betónu s príklepovou vŕtačkou (mm)
30
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitá spotreba energie (W)
1030
Hmotnosť stroja (kg)
2.9
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
3.6
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm)
13
Priemer vŕtania do mäkkého dreva (mm)
40
Priemer vŕtania do betónu s príklepovou vŕtačkou (mm)
30
Priemer vŕtania tehlového muriva jadrovým vrtákom (mm)
82
Max. počet zdvihov (1/min)
3800
Voľnobežné otáčky (1/min)
0 - 850
Značka
Milwaukee
Model
PH 30
Type
PH 30 POWER X
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4A754909
EAN
4002395234967
UBB
500513710169
UNSPSC
27111602
Číslo materiálu výrobcu
4933396420