text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Príklepová vŕtačka PH 28


Položka č. 9K852923
Menovitá spotreba energie (W) 820
Hmotnosť stroja (kg) 2.7
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 3.4
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Priemer vŕtania do mäkkého dreva (mm) 30
Priemer vŕtania do betónu s príklepovou vŕtačkou (mm) 28
Ambalat la 1

technické údaje

Menovitá spotreba energie (W) 820
Hmotnosť stroja (kg) 2.7
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 3.4
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Priemer vŕtania do mäkkého dreva (mm) 30
Priemer vŕtania do betónu s príklepovou vŕtačkou (mm) 28
Max. počet zdvihov (1/min) 4000
Voľnobežné otáčky (1/min) 0 - 900
Značka Milwaukee
HS kód 84672191
Model PH 28
Type Hammer

Čísla materiálu

Položka č. 9K852923
EAN 4002395234936
UBB 500513709922
UNSPSC 27111602
Číslo materiálu výrobcu 4933396396
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.