Búracie kladivá
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
Búracie kladivá
1T369281
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
Milwaukee Príklepová vŕtačka PH 28 X
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1T369281
Dĺžka
250
Menovitá spotreba energie (W)
820
Hmotnosť stroja (kg)
2.9
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
3.4
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm)
13
Priemer vŕtania do mäkkého dreva (mm)
30
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka
250
Menovitá spotreba energie (W)
820
Hmotnosť stroja (kg)
2.9
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
3.4
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm)
13
Priemer vŕtania do mäkkého dreva (mm)
30
Priemer vŕtania do betónu s príklepovou vŕtačkou (mm)
28
Priemer vŕtania tehlového muriva jadrovým vrtákom (mm)
68
Max. počet zdvihov (1/min)
4000
Voľnobežné otáčky (1/min)
0 - 900
Model
PH 28
Type
PH 28 X
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1T369281
EAN
4002395234943
UBB
500513710086
UNSPSC
27111602
Číslo materiálu výrobcu
4933396392